Références
Festo :SIEN-M8B-PO-S-L
Rubix :0326-2579397
Fabricant :150391
EAN :4052568069018

Résumé technique
| Type | capteur de prox sien-m8b-po-s-l |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Détails articles : CAPTEUR DE PROX SIEN-M8B-PO-S-L
Capteur de proximité SIEN-4B-PS-K-L inductif, pour distance de détection normale. Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Distance de détection nominale=0,8 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de prox sien-m8b-po-s-l |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | laiton, pa, acier fortement allié inoxydable, chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,97 € HT
/ unité
89,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours