Références
Festo :SIEN-M12B-PO-S-L
Rubix :0326-2573035
Fabricant :150407
EAN :4052568069179

Résumé technique
| Type | capteur de prox si en-m12b-po-s-l l |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Détails articles : CAPTEUR DE PROX SI EN-M12B-PO-S-L L
Capteur de proximité SIEN-4B-PS-K-L inductif, pour distance de détection normale. Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Distance de détection nominale=0,8 mm
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de prox si en-m12b-po-s-l l |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | laiton, pbtp, nickelé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,32 € HT
/ unité
79,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours