Références
Festo :SIEH-M12B-PO-S-L
Rubix :0326-2579366
Fabricant :150455
EAN :4052568069650

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SI EH-M12B-PO-S-L L
Capteur de proximité SIEH-M12B-PO-S-L inductif, pour grande distance de détection. Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* C-Tick, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Distance de détection nominale=4 mm
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Type | sieh |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | laiton, pbtp nickelé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,97 € HT
/ unité
89,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours