Capteur de proximité Asco P494A0022800A00
Détecteur de position magnétique
Voir les informations techniquesRéférences
Asco :P494A0022800A00
Rubix :0383-2178193
Fabricant :P494A0022800A00
EAN :3661475011983


Résumé technique
| Type | détecteur de position |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Détails articles : DETECTEUR MAGNETIQUE P/RAINURE T MR 10 A 30VCC CABLE PUR 0,3M
Un aimant permanent (M) monté sur le piston du cylindre pneumatique active l'interrupteur Reed du détecteur magnétique de position sans contact fixé à l'extérieur de la barre non magnétique du cylindre.
Informations techniques
Attributs
| Type | détecteur de position |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Longueur de câble | 0,3 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
95,89 € HT
/ unité
115,07 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h