Références
Festo :SIEF-Q40S-NA-S-2L
Rubix :0326-2576585
Fabricant :538342
EAN :4052568175924

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SIEF-Q40S-NA-S-2L
Capteur de proximité SIEF-Q40S-NA-S-2L avec connecteur mâle, montage noyé partiel possible. Forme=carré, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE
Informations techniques
Attributs
| Type | sief |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 65 V |
| Matière | pa, pbt renforcé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
103,15 € HT
/ unité
123,78 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours