Capteur de proximité Festo SIEN-M12NB-PS-K-L-PA

SIEN Capteur inductif

Voir les informations techniques

Références

Festo :SIEN-M12NB-PS-K-L-PA
Rubix :0326-2572704
Fabricant :538329
EAN :4052568089269
CAPTEUR DE PROX SIEN-M12NB-PS-K-L-PA

Résumé technique

Typecapteur de prox sien-m12nb-ps-k-l-pa
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SIEN-M12NB-PS-K-L-PA


Capteur de proximité SIEN-4B-PS-K-L inductif, pour distance de détection normale. Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Distance de détection nominale=0,8 mm

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de prox sien-m12nb-ps-k-l-pa
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Matièrerenforcé en pa
59,64 € HT
/ unité
71,57 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours