Références
Festo :SIEN-M8B-PS-K-L-P5
Rubix :0326-2562005
Fabricant :8002629






Résumé technique
| Type | capteur de prox sien-m8b-ps-k-l-p5 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Détails articles : CAPTEUR DE PROX SIEN-M8B-PS-K-L-P5
Capteur de proximité SIEN-4B-PS-K-L inductif, pour distance de détection normale. Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Distance de détection nominale=0,8 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de prox sien-m8b-ps-k-l-p5 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | pa, acier inoxydable fortement allié (boîtier) ; tpe-u (pur) (gaine de câble) |
| Longueur de câble | 2,5 m |
| Température mini | -25 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,45 € HT
/ 5 unités
227,34 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h