Capteur de proximité Festo SOEG-E-M18-NA-K-2L
SOEG Capteur optoélectrique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SOEG-E-M18-NA-K-2L
Rubix :0326-2573141
Fabricant :537709
EAN :4052568088767

Détails articles : RECEPTEUR SOEG-E-M18-NA-K-2L
Récepteur SOEG-E-M18-NA-K-2L forme ronde. Forme=rond, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE
Informations techniques
Attributs
| Type | soeg |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 36 V |
| Matière | laiton chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
122,21 € HT
/ unité
146,65 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours