Capteur de proximité Aventics R412022869

Capteur

Voir les informations techniques

Références

Aventics :R412022869
Rubix :J439-2343685
Fabricant :R412022869
CAPTEUR DE PROXIMITE MAGNE.

Résumé technique

Typecapteur
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROXIMITE MAGNE.


Points forts

-6 mm T-Slot
Avec câble
Extrémités de câble ouvertes, 2 broches Extrémités de câble ouvertes, 3 broches
Reed électronique PNP électronique NPN

Informations techniques


Attributs
Typecapteur
Tension, min.10 V
Tension, max.30 V
Matièrepolyamide (boîtier);polyuréthane (gaine de câble);acier inoxydable (vis de blocage)
Longueur de câble3 m
Température mini-30 °C
Température maxi80 °C
46,98 HT
/ unité
56,38 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h