Gants à usage unique Showa 6112PF-M, Taille : M | Matière principale : Nitrile
Showa 6112PF EBT Gant a usage unique biodegradable
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Showa :6112PF-M
Rubix :K804-6180474
Fabricant :6112PF-8/M

Documents
Détails articles : GANT BIODEGRADABLE NOIR TM NITRILE NON POUDRE BTE DE 100
Biodégradable sans risques d'allergie au latex
Protection éprouvée contre les risques liés au fentanyl et aux liquides abrasifs. Confort et dextérité durables sans risques d'allergie au latex. Extrêmement léger sans compromettre les performances. Conçu avec EBT, rendant le gant biodégradable dans les décharges biologiquement actives et dans un délai de 1 à 5 ans. Formulation à faible facteur de déformation pour un gant parfaitement ajusté et une réduction de la fatigue. Facile à enfiler et à retirer. Sensation seconde peau!
Informations techniques
Attributs
| Taille | m |
|---|---|
| Longueur | 240 mm |
| Couleur | noir |
| Matière principale | nitrile |
| Contact alimentaire | oui |
| Conditionnement | 100 gants par distributeur |
| Epaisseur | 0,1 mm |
| Matière | sans latex, 100 % nitrile |
| Poudré | non |
| Catégorie | 3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,23 € HT
/ boite
56,68 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h