Servante d'atelier Roebuck 867984, Couleur: Gris | Nombre de tiroirs: 7 | Charge admissible: 900 kg

Servante premium extra large 7 tiroirs

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Roebuck :867984
Rubix :C600-5299812
EAN :3660338218859
SERVANTE PREMIUM PLATEAU BOIS LARGE 7 TIROIRS + 1 PORTE

Résumé technique

Nombre de tiroirs7
Charge admissible900 kg
Largeur1110 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SERVANTE PREMIUM PLATEAU BOIS LARGE 7 TIROIRS + 1 PORTE


Servante premium extra large 7 tiroirs, fabrication robuste en tôle d’acier. Surface de travail équipée d’un plateau bois multicouches.
Fermeture centralisée par serrure à clé
2 Poignées en nylon pour faciliter le déplacement
Roues : Acier avec bandage caoutchouc, Ø 125mm et largeur 32mm, 2 roulettes fixes et 2 roulette directionnelle à frein total.
Tiroirs :
- Ouverture à 100%
- Charge admissible par tiroir 30kg
- Système anti basculement pour une sécurité maximale
- Dimensions :
- 3 tiroirs : L540 x P 410 x H 60 mm
- 3 tiroirs : L 540 x P 410 x H 100 mm
- 1 tiroir : L 540 x P 410 x H 150 mm
Armoire muni d’une tablette positionnée à mi-hauteur et d’une porte avec fermeture à clé.
Dimensions : L 315 x P 420 x H 695 mm
Capacité de charge en mobilité 500kg
Capacité de charge statique 900kg
Dimensions : L 1110 x P 485 x H 950 mm
Poids 85kg
Coloris RAL 9005 et 9007

En complément, une gamme de mousses outillées qui s’adapte parfaitement à nos servantes à outils ROEBUCK sont disponibles à la vente :
1/3 dimensions (180 x 410 x 30 mm)
- Réf 890399 9 clés à fourche
- Rèf 890402 12 clés mixtes à cliquet
- Rèf 890405 3 clés 4 en 1
- Rèf 890414 6 tournevis Fente en PH
- Rèf 890417 6 tournevis Fente et PZ
- Rèf 890423 4 pinces
- Rèf 890420 6 Tournevis isolés 1000V
- Rèf 890429 4 pinces isolées 1000V
- Rèf 890447 Cliquet et douilles ¼ - 48 éléments
- Rèf 890450 Cliquet et douilles ½ - 22 éléments

2/3 dimensions (360 x 410 x 30 mm)
- Rèf 890393 12 clés mixtes
- Rèf 890396 9 clés polygonales
- Rèf 890426 6 pinces circlips
- Rèf 890432 6 limes

3/3 dimensions (540 x 410 x 30 mm)
- Rèf 890435 Cliquet et douilles – 78 éléments
- Rèf 890438 Pinces et frappe marteau rivoir – 27 éléments
- Rèf 890441 Pinces et frappe marteau boule – 27 éléments
- Rèf 890444 clés et tournevis – 25 éléments
Une véritable extension de la surface de travail

Points forts

Système anti basculement

Applications

Ces servantes à outils sont parfaites pour une utilisation en atelier, en entrepôt ou encore pour de la maintenance générale

Informations techniques


Attributs
Nombre de tiroirs7
Charge admissible900 kg
Largeur1110 mm
Profondeur485 mm
Hauteur950 mm
Matièrebois multiplis
Couleurgris
1 270,80 € HT
/ unité
1 524,96 € TTC
Dont Eco-contribution : 11,05 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.