Desserte Fimm 886721322, Hauteur: 945 mm | Longueur: 1095 mm | Largeur: 540 mm
Servante montee
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Fimm :886721322
Rubix :2413-7348230
Fabricant :886721322
EAN :3666025804480

Documents
Détails articles : SERVANTE MONTEE 2 PLATEAUX TOLE, 850X500 MM, ROUES TPE
Conception robuste avec châssis en tube de 35 × 20 mm, renforts sous plateau et plateaux tôle encastrés. Dossier fixé au plateau par 3 points garantissant la longévité de l'assemblage dans le temps. Conception évolutive.
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 540 mm |
| Hauteur | 945 mm |
| Longueur | 1095 mm |
| Charge | 250 kg |
| Type | servante montée à 2 plateaux |
| Modèle | flatpack |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
411,33 € HT
/ unité
493,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
