Desserte Fimm 880006498, Hauteur: 1230 mm | Longueur: 465 mm | Largeur: 670 mm
Servante à bacs à armature tubulaire, 3 plateaux bois inclinables 200 kg
Voir les informations techniquesRéférences
Fimm :880006498
Rubix :2413-7237381
EAN :3666025800345

Détails articles : SERVANTE BAC 400X600 INCLINABLE
Servante pour approvisionnement et aménagement de postes de travail. Plateaux inclinables de 0 à 30°. Structure entièrement mécano soudée, très stable grâce à la forme du châssis. Fabrication française de qualité
Informations techniques
Attributs
| Matière | acier |
|---|---|
| Largeur | 670 mm |
| Hauteur | 1230 mm |
| Longueur | 465 mm |
| Charge | 200 kg |
| Modèle | 880006498 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
604,80 € HT
/ unité
725,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours
