Servante d'atelier Fimm 8800029893002, Couleur: Rouge

Servante d'atelier équipée 1 bloc tiroirs et 1/2 plateau té´le - 500 kg

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Fimm :8800029893002
Rubix :2413-7029375
SERVANTE ETABLI 500KG 1050X680 2 PLAT+1/2 P.INT+1 BLOC T. RGE

Documents

Détails articles : SERVANTE ETABLI 500KG 1050X680 2 PLAT+1/2 P.INT+1 BLOC T. RGE


Construction robuste en acier mécano-soudé. Plateau en bois médium épaisseur 16 mm, encastré. Bloc tiroirs avec 2 tiroirs hauteur 100 mm, 2 tiroirs hauteur 150 mm et 1 jeu de 2 clés. En série, roues caoutchouc é' 200 mm : 2 fixes + 2 pivotantes é  frein.Nombre de plateau : 1Dimension plateaux : 1060 x 680 mmEspacement plateaux : 305 mmPoids : 90 kg

Applications

Véritable poste de travail mobile et sécurisé, elle répond aux besoins de nombreux services au sein de l'entreprise, production, maintenance...

Informations techniques


Attributs
Couleurrouge
1 577,08 HT
/ unité
1 892,50 TTC
  • Livraison habituellement sous (30) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.