Câbles en fils d'acier - Accessoire / Pièce détachée Levac 5270BG

Serre câble à étrier DIN 741

Voir les informations techniquesVoir les documents
Références
Levac :5270BG
Rubix :0187-7010238
EAN :3660721154429
SERRE-CABLE D. 6 MM A ETRIER ZINGUE DIN741
Résumé technique
Typeserre-cable d. 6 mm a etrier zingue din741
Documents

Détails articles : SERRE-CABLE D. 6 MM A ETRIER ZINGUE DIN741


Serre-câble à étrier

Ensemble zingué

Réduit la charge de rupture du câble de 15 à 20%

La distance entre serre-câbles doit être égale à 6 à 8 fois le diamètre du câble

Position correcte des serres câbles :

- étriers sur brin mort

- semelles sur brin tirant

Informations techniques


Attributs
Typeserre-cable d. 6 mm a etrier zingue din741
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
0,64 HT
/ unité
0,77 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Type

Sélectionner les références (6)