Pistolet à graisse / Pompe à graisse Pressol 12908, Contenance: 1000 ml
Seringue corps acier, capuchon métallique moulé.
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Pressol :12908
Rubix :5035-1051739
EAN :4103810129087



Documents
Détails articles : SERINGUE CORPS ACIER 1 L CAPUCHON METAL.AVEC FLEXIBLE
Avec flexible souple transparent. Modèle : Aspirante, refoulante.
Informations techniques
Attributs
| Contenance | 1000 ml |
|---|---|
| Poids | 1,09 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
171,45 € HT
/ unité
205,74 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h