Tournevis dynamométrique Bahco BE-6990-IP10-KL, Longueur: 170 mm | Couple de serrage, minimum: 1.8 N.m | Couple de serrage, maximum: 2.2 N.m
Lames de tournevis dynamométrique avec embout TORX PLUS®
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bahco :BE-6990-IP10-KL
Rubix :0034-5181939
EAN :7314151847531


Résumé technique
| Couple de serrage, minimum | 1,8 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 2,2 N.m |
| Longueur | 170 mm |
Documents
Détails articles : LAME TORX PLUS IP10
- Lame amovible pour tournevis dynamométriques Ergo™
- Conçu pour un serrage de précision, par exemple sur les machines CNC ; dimensions IP6, IP7, IP8, IP9, IP10 et IP15
- Tige hexagonale ¼" chromée et lames entièrement trempées avec embouts Torx® Plus à finition noire pour une très grande précision
- Fabriqué en Allemagne
Informations techniques
Attributs
| Couple de serrage, minimum | 1,8 N.m |
|---|---|
| Couple de serrage, maximum | 2,2 N.m |
| Longueur | 170 mm |
| Poids | 0,04 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
150,60 € HT
/ 10 unités
180,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours