Raccord à cames Sferaco 2201006
Série 2201 - Raccords à cames aluminium - Adaptateur femelle A - Taraudé BSP
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2201006
Rubix :0400-2355219
EAN :3598780006758

Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR ALU DN25 TYPE A F1'
Raccord rapide à cames aluminium
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | a |
| Pression de service | 16 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,46 € HT
/ unité
11,35 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
