Raccord à cames ADG 06CBP-33
Coupleur cannelé - Type DC - Joint NBR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CBP-33
Rubix :1556-2206695
EAN :3700111743816


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 1 1/4 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames coupleur polypro dn32 type dc bouchon jt nbr |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR POLYPRO DN32 TYPE DC BOUCHON JT NBR
En polypropylene.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 1 1/4 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames coupleur polypro dn32 type dc bouchon jt nbr |
| Filetage | 32 |
| Pression de service | 10 bar |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,19 € HT
/ unité
111,83 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours