Raccord à cames Sferaco 2205012
Série 2205 - Raccords à cames aluminium - Adaptateur cannelé E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2205012
Rubix :0400-2355255
EAN :3598780007212


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames adapteur alu dn100-4' type e dsc104,5 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR ALU DN100-4' TYPE E DSC104,5
Raccord rapide à cames aluminium
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Construits suivant la norme MIL 27487, ils sont interchangeables partout dans le monde avec les mêmes types de raccords à cames
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | aluminium |
| Type | raccord a cames adapteur alu dn100-4' type e dsc104,5 |
| Filetage | 100 |
| Pression de service | 7 bar |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
75,37 € HT
/ unité
90,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours