Raccord à cames Sferaco 2215009
Série 2215 - Raccords à cames Polypropylène - Adaptateur cannelé E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2215009
Rubix :0400-2355364
EAN :3598781185544


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 2 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames adapteur polypro dn50-2' type e dsc53 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES ADAPTEUR POLYPRO DN50-2' TYPE E DSC53
Raccords à cames Polypropylène - Adaptateur cannelé E
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 2 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames adapteur polypro dn50-2' type e dsc53 |
| Filetage | 50 |
| Pression de service | 6 bar |
| Température maxi | 30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,40 € HT
/ unité
13,68 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours