Raccord à cames ADG 06CBP-20
Coupleur cannelé - Type DC - Joint NBR
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
ADG :06CBP-20
Rubix :1556-2206700
EAN :3700111743793


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 3/4 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames coupleur polypro dn20 type dc bouchon jt nbr |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR POLYPRO DN20 TYPE DC BOUCHON JT NBR
En polypropylene.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 3/4 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames coupleur polypro dn20 type dc bouchon jt nbr |
| Filetage | 20 |
| Pression de service | 10 bar |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,59 € HT
/ unité
59,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours