Raccord à cames Sferaco 2213012
Série 2213 - Raccords à cames Polypropylène - Coupleur cannelé C
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Sferaco :2213012
Rubix :0400-2355351
EAN :3598781185407


Résumé technique
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames coupleur polypro dn100-4' type c jt epdm dsc104 |
Documents
Détails articles : RACCORD A CAMES COUPLEUR POLYPRO DN100-4' TYPE C JT EPDM DSC104
Raccords à cames Polypropylène - Coupleur cannelé C
Informations techniques
Attributs
| Diamètre de raccordement | 4 '' |
|---|---|
| Matière | polypropylène |
| Type | raccord a cames coupleur polypro dn100-4' type c jt epdm dsc104 |
| Filetage | 100 |
| Pression de service | 6 bar |
| Température maxi | 30 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
102,59 € HT
/ unité
123,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours