Références
Anyseals :131052/5
Rubix :R721-4169841

Détails articles : JOINT V-RING VS75 NBR VR-S10 NBR 5/SAC
Joint v-ring vs75 nbr/5 vr-s10 nbr/5
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 73 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 78 mm |
| Matière | nbr |
| Type | v-ring type s (vr-s10) |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | vs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,45 € HT
/ sachet
10,14 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
