Références
Anyseals :131043/50
Rubix :R721-4169888

Détails articles : JOINT V-RING VS35 NBR VR-S10 NBR 50/SAC
Joint v-ring vs35 nbr/50 vr-s10 nbr/50
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 48 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 53 mm |
| Matière | nbr |
| Type | v-ring vr-s10-50 |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | vs |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,74 € HT
/ sachet
59,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
