Références
Anyseals :131063/1
Rubix :R721-4169939

Détails articles : JOINT V-RING VS160 NBR VR-S10 NBR 1/SAC
Joint v-ring vs160 nbr/1 vr-s10 nbr/1
Informations techniques
Attributs
| Diamètre min | 38 mm |
|---|---|
| Diamètre max | 43 mm |
| Matière | nbr |
| Type | vr-a10 |
| Valeur de dureté | 60 shore a |
| Exécution | va |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,42 € HT
/ sachet
10,10 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
