Courroies trapézoïdales classiques Mecaline A40/A1050 - 888850

Courroie trapézoïdale classique Section A

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Mecaline :A40/A1050 - 888850
Rubix :X600-1474385
Fabricant :888850
EAN :3660338414039
COURROIE A40/A1050 A13X1016LI

Résumé technique

Profila/13
Désignation de courroiea40
Longueur intérieure1016 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : COURROIE A40/A1050 A13X1016LI


Toutes les courroies Mecaline sont fabriquées selon les normes les plus élevées de l'industrie et répondent aux spécifications ISO, DIN et BS ainsi qu'aux normes Anti-Statique ISO 1813.
Courroie enveloppée

Points forts

Température de fonctionnement -40 à +70°C

Applications

Applications de transmission de puissance via courroie et poulie.

Informations techniques


Attributs
Profila/13
Désignation de courroiea40
Longueur intérieure1016 mm
Longueur extérieure1050 mm
Largeur supérieure13 mm
Hauteur8 mm
Longueur de référence1050 mm
Matièresbr
7,00 HT
/ unité
8,40 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h