Courroies trapézoïdales classiques Optibelt 22 X 2388
optibelt VB C/22
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Optibelt :22 X 2388
Rubix :0314-1049129
Fabricant :1690151
EAN :4014486037678





Résumé technique
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c94 |
| Longueur intérieure | 2388 mm |
Documents
Détails articles : COURROIE 22X14 LI 2388 LP 2446 C94
En raison de ses multiples possibilités d'utilisation, l'optibelt VB est un classique parmi les courroies de transmission. Ses qualités se constatent sur les transmissions difficiles dans la construction de machines agricoles et sur les transmissions spéciales, par exemple les transmissions Flat Drive . Les courroies trapézoïdales optibelt VB classiques sont S=C Plus, longueur constante, et donc utilisables en lots.
Points forts
DIN 2215; ISO 4184
Applications
Utilisée pour la résolution des transmissions dans l’industrie mécanique et la rechange. Vitesse linéaire maxi de 30 m/s. Résiste aux températures de - 40 à + 70 °C.
Informations techniques
Attributs
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Désignation de courroie | c94 |
| Longueur intérieure | 2388 mm |
| Longueur extérieure | 2476 mm |
| Largeur supérieure | 22 mm |
| Hauteur | 14 mm |
| Longueur de référence | 2446 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,83 € HT
/ unité
57,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours