Sécateur Bahco P3-23-F, Capacité de coupe: 25 mm | Longueur: 230 mm

Bypass Secateur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Bahco :P3-23-F
Rubix :0034-5020961
EAN :7311518275266
SECATEUR FORGE PRADINES P3 23CM

Résumé technique

Capacité de coupe25 mm
Longueur230 mm

Documents

Détails articles : SECATEUR FORGE PRADINES P3 23CM


Pensé pour la taille des vignes et les travaux de coupe courants, le sécateur P3 associe une grande tête de coupe à des lames croisantes. Sa lame en acier trempé et son procédé de rectification favorisent une coupe nette tout au long de son utilisation.

Caractéristiques :
Ce sécateur Bahco est équipé de lames croisantes adaptées à la coupe de végétaux vivants. Ses lames en acier trempé sont associées à un procédé spécial de rectification, qui réduit les frottements lors de la coupe et permet de maintenir la qualité du tranchant. La grande tête de coupe convient aussi bien aux interventions dans les vignobles qu’aux travaux de taille courants.

Les poignées en acier forgé sont robustes et apportent une prise en main confortable pendant les travaux de taille. Le mécanisme de verrouillage par clip sécurise le sécateur lorsqu'il n'est pas utilisé. Des pièces détachées, comprenant la lame, la contre-lame, le ressort et la visserie, sont disponibles afin de prolonger la durée de service de l'outil.

Spécifications :
• Type de lames : croisantes
• Tête de coupe : grande
• Matériau des lames : acier trempé
• Matériau des poignées : acier forgé
• Mécanisme de verrouillage : par clip
• Pièces détachées disponibles : lame, contre-lame, ressort et visserie

Spécifications par référence :
• Réf. P3-20-F : capacité de coupe 20 mm, longueur totale 200 mm, poids 375 g
• Réf. P3-23-F : capacité de coupe 25 mm, longueur totale 230 mm, poids 440 g

Points forts

• Coupe nette grâce aux lames croisantes
• Mouvement des lames plus fluide grâce à la réduction des frottements
• Rangement et transport sécurisés grâce au mécanisme de verrouillage par clip
• Disponibilité de pièces de rechange pour prolonger la durée de service de l’outil

Applications

Ce sécateur bypass est destiné aux travaux de taille des vignes, ainsi qu'à l'entretien courant des arbres, arbustes et autres végétaux. Il trouve sa place dans les exploitations viticoles, les domaines agricoles, les pépinières, les espaces verts et les services d'entretien paysager. Sa grande tête de coupe convient aux opérations de taille générale nécessitant des coupes nettes sur des branches jusqu'à 20 mm ou 25 mm selon la référence.

Informations techniques


Attributs
Capacité de coupe25 mm
Longueur230 mm
82,12 HT
/ unité
98,54 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h