Ruban adhésif 3M 7000058493, Longueur: 305 m | Largeur: 1016 mm | Couleur: Noir
Scotchrap 51TT 100mm x 30.4m
Voir les informations techniquesRéférences
3M :7000058493
Rubix :0168-8097085
Fabricant :7000058493
EAN :00054007428084

Détails articles : RUBAN ADHESIF VINYLE 51 30 M X 100 MM UC 4
Scotchrap - Ruban vinyle 51TT Protection contre la corrosion - Noir
3M™ Scotchrap™ Corrosiewerende vinyltape 51 contient un adhésif à forte adhérence pour assurer l'étanchéité résistante à la corrosion et aux chocs des systèmes de tuyauterie métalliques, aériens et souterrains, face à toutes les intempéries.
Points forts
Ruban protecteur toutes saisons contre la corrosion
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 1016 mm |
|---|---|
| Longueur | 305 m |
| Matière | pvc |
| Epaisseur | 0,0005 mm |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
762,64 € HT
/ 4 rouleaux
915,17 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours