Ruban adhésif 3M 209050, Longueur: 50 m | Largeur: 50 mm | Couleur: Bleu
Ruban papier resistance UV 2090
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :209050
Rubix :0168-8002460
Fabricant :7100039486
EAN :4046719236527

Résumé technique
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | support en papier crêpé avec adhésif acrylique |
Documents
Détails articles : RUBAN PAPIER RESISTANCE UV 2090 50 M X 50 MM UC24
Utilisez le ruban de masquage professionnel 3M™ 2090 pour obtenir des lignes de peinture propres sur toutes les surfaces intérieures et extérieures.
Résistant aux UV et à l'eau, notre ruban polyvalent est idéal pour de nombreuses applications professionnelles de masquage. Il adhère uniformément à la plupart des surfaces sans laisser suinter la peinture, garantissant ainsi des lignes de peinture parfaites. Il peut être retiré proprement sans laisser de résidus jusqu'à 14 jours après son application.
Résistant aux UV et à l'eau, notre ruban polyvalent est idéal pour de nombreuses applications professionnelles de masquage. Il adhère uniformément à la plupart des surfaces sans laisser suinter la peinture, garantissant ainsi des lignes de peinture parfaites. Il peut être retiré proprement sans laisser de résidus jusqu'à 14 jours après son application.
Le Ruban de masquage professionnel 3M™ 2090 est notre ruban polyvalent permettant de masquer une grande variété de surfaces. Il est disponible en rouleaux de 48 mm x 50 m.
Points forts
Polyvalent – utilisable sur tous les types de surfaces;Se décolle proprement jusqu'à 14 jours suivant l'application;Résistant aux UV et à l'eau;Convient aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur;Protection et masquage lors de travaux de peinture. Recommandé pour les travaux intérieurs même si l’adhésif est exposé au soleil (fenêtre, vitre), forte chaleur.;Imperméable aux vernis, peintures acryliques et glycérophtaliques.
Applications
Indiqué pour les vitrages, le bois, le plastique, les carreaux et le métal, en intérieur comme en extérieur.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 50 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Matière | support en papier crêpé avec adhésif acrylique |
| Epaisseur | 0,124 mm |
| Couleur | bleu |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
389,04 € HT
/ 24 rouleaux
466,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours