Ruban adhésif isolant 3M 7000007286, Longueur: 9.15 m | Largeur: 19 mm | Couleur: Noir

Ruban en Caoutchouc-Éthylène-Propylène Scotch® 23

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7000007286
Rubix :0168-8193544
Fabricant :7000007286
EAN :07891040003860
RUBAN SCOTCH 23 9.15M X 19MM NOIR

Résumé technique

Largeur19 mm
Longueur9,15 m
Epaisseur0,75 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RUBAN SCOTCH 23 9.15M X 19MM NOIR


Le ruban en caoutchouc pour épissures Scotch® 23 est un ruban auto-amalgamant hautement conformable, à base de caoutchouc éthylène-propylène (EPR) et adapté aux applications électriques. Nos rubans peuvent être utilisés pour l'isolation dans des applications en basse et haute tension et des joints jusqu'à 69 kV.
Utilisez le ruban en caoutchouc pour épissures Scotch® 23 pour les applications en basse ou haute tension et les joints jusqu'à 69 kV. Ce ruban épais, auto-amalgamant hautement conformable, à base de caoutchouc éthylène-propylène (EPR) peut être extensible jusqu'à 100 % pour une isolation sans vide résistant à l'humidité. Il est non vulcanisé et stable à la conservation avec d'excellentes propriétés électriques. Doté d'un liner de protection en polyester spécial qui ne colle pas lors du déroulement, ce ruban est idéal pour sceller les connexions électriques étanches.

Points forts


• Support en caoutchouc éthylène-propylène autosoudable et adhésif en résine élastomère hautement conformable
• Température nominale pour une adhérence continue jusqu'à 90 °C
• Extensible jusqu'à 100 % pour une isolation sans vide résistant à l'humidité
• Le protecteur spécial en polyester protège le ruban et le garde propre pendant l'application
• Non vulcanisé et stable à la conservation
• Homologué ASTM et conforme à la directive RoHS 2002/65/EC

Applications

Isolation - Maintenance électrique

Informations techniques


Attributs
Largeur19 mm
Longueur9,15 m
Epaisseur0,75 mm
Couleurnoir
Matièreelastomère
Température mini0 °C
Température maxi90 °C
25,30 € HT
/ rouleau
30,36 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h