Ruban adhésif isolant Gripeur 000994-9S0048, Longueur: 50 m | Largeur: 48 mm | Couleur: Noir
Ruban Adhesif Toile 994-9S
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Gripeur :000994-9S0048
Rubix :97I9-8266242
Fabricant :000994-9S0048
EAN :3506150354484

Documents
Détails articles : ADHESIF TOILE MULTI-USAGE 994-9 NOIR PE CAOUT SYNT 48MMX50M
La toile adhésive 994-9S noire, couchée polyéthylène, d'une épaisseur de 180 microns, possède une masse adhésive caoutchouc synthétique. Elle résiste à des températures comprises entre -20°C et 80°C. Imperméable, flexible et très conformable, elle se déchire facilement à la main. Polyvalente, cette toile adhésive convient à de nombreux usages.
RUBAN TOILE AMERICN GRIPEUR NOIR
994-9S / 48 MM x 50 M UC24
994-9S / 48 MM x 50 M UC24
Points forts
Imperméable.
Flexible.
Très conformable.
Flexible.
Très conformable.
Applications
Utilisé pour de multiples applications comme la réparation, la fixation, le banderolage, le marquage.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 48 mm |
|---|---|
| Longueur | 50 m |
| Epaisseur | 0,18 mm |
| Couleur | noir |
| Matière | toile adhésive couchée polyéthylène et masse adhésive caoutchouc synthétique |
| Température mini | -20 °C |
| Température maxi | 80 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
221,76 € HT
/ 24 rouleaux
266,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours
