Scie sabre Bosch 06016C4101, Tension: 18 V | Sans fil: Oui | Poids: 3.66 kg
Scie sabre
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bosch :06016C4101
Rubix :0136-5519841
Fabricant :06016C4101
EAN :4053423340983






Documents
Détails articles : SCIE SABRE EXSA18V-32 SOLO L EXSB18V-150+2X8 EXPERT+GAL
La scie sabre sans fil Bosch EXPERT EXSA18V-32 offre une puissance équivalente à un modèle filaire de 1300 watts, le tout avec une simple batterie 18V. Son moteur BITURBO Brushless et sa fonction KickBack Control accompagnent les coupes sur métal, bois et maçonnerie.
Caractéristiques :
Cette scie sabre repose sur un moteur BITURBO Brushless associé à un système d'entraînement conçu pour exploiter toute la puissance des batteries EXPERT. La fonction KickBack Control limite le risque de blessure ainsi que la casse ou la déformation de la lame en cas de blocage de l'outil. Un contrôle des vibrations, actif et passif, réduit les vibrations transmises à l'utilisateur, tandis qu'un arrêt automatique coupe l'alimentation dès la fin de la coupe.
Le changement de lame s'effectue sans outil grâce à un poucier dimensionné pour rester utilisable avec des gants de protection. Un éclairage LED à 180 degrés complète l'ensemble en éclairant la zone de travail, et une poignée ergonomique offre plusieurs prises en main pour des positions de travail variées. Cette scie sabre est vendue sans batterie ni chargeur, dans un coffret empilable L-BOXX 238 avec sa mousse de calage.
Spécifications :
- Modèle : EXPERT EXSA18V-32.
- Référence variante : 0.601.6C4.101.
- Puissance équivalente filaire : 1 300 W
- Longueur de course : 32 mm
- Cadence de coupe à vide : 3 000 tr/min (sélection d'amplitude disponible)
- Profondeur de coupe maximale dans les tubes en acier : 150 mm
- Profondeur de coupe maximale dans le bois : 230 mm
- Profondeur de coupe maximale dans la maçonnerie : 375 mm
- Tension de la batterie : 18,0 V (non fournie).
- Poids sans batterie : 3,66 kg
- Valeur d'émission vibratoire (sciage du bois) : 16 m/s² (incertitude K : 7 m/s²).
- Sans batterie ni chargeur
- Lame polyvalente bois et métal fournie avec (S 1159 XHM, Progressor for Wood + Metal).
Normes :
- 2006/42/CE : directive relative à la sécurité des machines.
- 2014/30/UE : directive relative à la compatibilité électromagnétique.
- 2011/65/UE : directive RoHS, limitant certaines substances dangereuses.
- EN 62841-1:2015+A11:2022 : exigences générales de sécurité des outils électroportatifs à moteur.
- EN 62841-2-11:2016+A1:2020 : exigences particulières applicables aux scies sabre.
- EN IEC 55014-1:2021 et EN IEC 55014-2:2021 : émission et immunité électromagnétiques des appareils électrodomestiques et outils.
- EN IEC 63000:2018 : documentation technique pour l'évaluation des substances dangereuses au titre de la directive RoHS.
Caractéristiques :
Cette scie sabre repose sur un moteur BITURBO Brushless associé à un système d'entraînement conçu pour exploiter toute la puissance des batteries EXPERT. La fonction KickBack Control limite le risque de blessure ainsi que la casse ou la déformation de la lame en cas de blocage de l'outil. Un contrôle des vibrations, actif et passif, réduit les vibrations transmises à l'utilisateur, tandis qu'un arrêt automatique coupe l'alimentation dès la fin de la coupe.
Le changement de lame s'effectue sans outil grâce à un poucier dimensionné pour rester utilisable avec des gants de protection. Un éclairage LED à 180 degrés complète l'ensemble en éclairant la zone de travail, et une poignée ergonomique offre plusieurs prises en main pour des positions de travail variées. Cette scie sabre est vendue sans batterie ni chargeur, dans un coffret empilable L-BOXX 238 avec sa mousse de calage.
Spécifications :
- Modèle : EXPERT EXSA18V-32.
- Référence variante : 0.601.6C4.101.
- Puissance équivalente filaire : 1 300 W
- Longueur de course : 32 mm
- Cadence de coupe à vide : 3 000 tr/min (sélection d'amplitude disponible)
- Profondeur de coupe maximale dans les tubes en acier : 150 mm
- Profondeur de coupe maximale dans le bois : 230 mm
- Profondeur de coupe maximale dans la maçonnerie : 375 mm
- Tension de la batterie : 18,0 V (non fournie).
- Poids sans batterie : 3,66 kg
- Valeur d'émission vibratoire (sciage du bois) : 16 m/s² (incertitude K : 7 m/s²).
- Sans batterie ni chargeur
- Lame polyvalente bois et métal fournie avec (S 1159 XHM, Progressor for Wood + Metal).
Normes :
- 2006/42/CE : directive relative à la sécurité des machines.
- 2014/30/UE : directive relative à la compatibilité électromagnétique.
- 2011/65/UE : directive RoHS, limitant certaines substances dangereuses.
- EN 62841-1:2015+A11:2022 : exigences générales de sécurité des outils électroportatifs à moteur.
- EN 62841-2-11:2016+A1:2020 : exigences particulières applicables aux scies sabre.
- EN IEC 55014-1:2021 et EN IEC 55014-2:2021 : émission et immunité électromagnétiques des appareils électrodomestiques et outils.
- EN IEC 63000:2018 : documentation technique pour l'évaluation des substances dangereuses au titre de la directive RoHS.
Points forts
- BITURBO Brushless : valorise pleinement la puissance des batteries associées.
- KickBack Control : réduit le risque de blessure et limite la casse de la lame en cas de blocage.
- Contrôle des vibrations : diminue le risque de blessure lié à une exposition prolongée.
- Arrêt automatique : évite une rotation inutile de la lame en fin de coupe.
- Système de changement de lame large : permet une intervention rapide, y compris avec des gants.
- Éclairage LED à 180 degrés : améliore la visibilité de la zone de coupe.
- Compatibilité batterie 18V et AMPShare : élargit les possibilités d'usage des batteries.
- KickBack Control : réduit le risque de blessure et limite la casse de la lame en cas de blocage.
- Contrôle des vibrations : diminue le risque de blessure lié à une exposition prolongée.
- Arrêt automatique : évite une rotation inutile de la lame en fin de coupe.
- Système de changement de lame large : permet une intervention rapide, y compris avec des gants.
- Éclairage LED à 180 degrés : améliore la visibilité de la zone de coupe.
- Compatibilité batterie 18V et AMPShare : élargit les possibilités d'usage des batteries.
Applications
Cette scie sabre convient aux travaux de coupe sur tubes et profilés métalliques, sur bois massif et sur matériaux de maçonnerie. Les chantiers de rénovation et de démolition partielle bénéficient de sa polyvalence face à des matériaux variés. Les interventions de plomberie et de chauffage, qui impliquent fréquemment la découpe de tuyaux métalliques en espace restreint, trouvent un usage direct dans sa compacité et son changement de lame sans outil.
Les travaux de charpente ou de second œuvre, où la coupe de pièces de bois de dimensions variables est courante, s'appuient sur sa longueur de course de 32 mm. Cet outil s'adresse en priorité aux professionnels déjà équipés de batteries sur la plateforme Bosch Professional 18V ou au sein de l'alliance AMPShare, la compatibilité facilitant son intégration dans un parc d'outils électroportatifs existant.
Les travaux de charpente ou de second œuvre, où la coupe de pièces de bois de dimensions variables est courante, s'appuient sur sa longueur de course de 32 mm. Cet outil s'adresse en priorité aux professionnels déjà équipés de batteries sur la plateforme Bosch Professional 18V ou au sein de l'alliance AMPShare, la compatibilité facilitant son intégration dans un parc d'outils électroportatifs existant.
Informations techniques
Attributs
| Tension | 18 V |
|---|---|
| Capacité de coupe | 250 mm |
| Poids | 3,66 kg |
| Sans fil | oui |
| Modèle | exsa18v-32 |
| Capacité de la batterie | 12 Ah |
| Longueur de course | 32 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
557,85 € HT
/ unité
669,42 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
