Fraise à trépaner Ruko 106127
Scie-cloche bimétal HSS, denture à pas variable
Voir les informations techniquesRéférences
Ruko :106127
Rubix :8554-0396995
EAN :4007140007056
Détails articles : SCIE CLOCHE BI-METAL D127MM 106 HSS DENTURE A PAS VARIABLE
Les scies-cloche bimétal RUKO sont utilisables avec des perceuses à main et à colonne. Avec les perceuses à colonne, employer uniquement l?avance manuelle. Scies-cloches bi-Métal HSS avec denture variable. Sur les matériaux à coupe rapide, la denture variable veille à une coupe homogène et à une dépense d?énergie amoindrie. Grâce aux faibles vibrations et dégagements de chaleur lors de la coupe, leur durée de vie peut être doublée, voire triplée. Convient à l?acier non allié (jusqu?à une ténacité de 700 N/mm² ), aux métaux non ferreux et légers, aux matières synthétiques, aux panneaux de plâtre, de fibres, de particules, aux panneaux de construction légers et au travail du bois.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 127 mm |
|---|---|
| Matière du corps | hss |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,91 € HT
/ unité
88,69 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
