Fraise à trépaner Ruko 106051


Scie-cloche bimétal HSS, denture à pas variable

Références
ruko :106051
rubix :8554-0396397
ean :4007140006783
SCIE CLOCHE BI-METAL D51MM 106 HSS DENTURE A PAS VARIABLE
brand logo
Résumé technique
Diamètre51 mm
Matière du corpsHSS

Détails articles : SCIE CLOCHE BI-METAL D51MM 106 HSS DENTURE A PAS VARIABLE


Les scies-cloche bimétal RUKO sont utilisables avec des perceuses à main et à colonne. Avec les perceuses à colonne, employer uniquement l?avance manuelle. Scies-cloches bi-Métal HSS avec denture variable. Sur les matériaux à coupe rapide, la denture variable veille à une coupe homogène et à une dépense d?énergie amoindrie. Grâce aux faibles vibrations et dégagements de chaleur lors de la coupe, leur durée de vie peut être doublée, voire triplée. Convient à l?acier non allié (jusqu?à une ténacité de 700 N/mm² ), aux métaux non ferreux et légers, aux matières synthétiques, aux panneaux de plâtre, de fibres, de particules, aux panneaux de construction légers et au travail du bois.

Informations techniques


Attributs
Diamètre51 mm
Matière du corpsHSS
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,21 HT
/ unité
19,45 TTC
  • En stock; expédié sous 24/48hrs