Fraise à trépaner Pferd Tools LOS HM 1608
Forets trépan en carbure métallique LOS HM 1608
Voir les informations techniquesRéférences
Pferd Tools :LOS HM 1608
Rubix :0060-5275370
Fabricant :25401608
EAN :4007220062913




Détails articles : FORET TREPAN LOS HM 1608 EXECUTION A PLAT 25401608
L'exécution profonde (hauteur de l'outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et tubes.La profondeur maximale est de 32 mm. Exception : LOS HM 6060 Profondeur maximale 57 mm
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 16 mm |
|---|---|
| Matière du corps | carbure |
| Longueur de coupe | 8 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
153,20 € HT
/ unité
183,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (16) jours
