Fraise à trépaner Pferd Tools LOS HM 8008

Forets trépan en carbure métallique LOS HM 8008

Voir les informations techniques
Références
Pferd Tools :LOS HM 8008
Rubix :0060-5275424
Fabricant :25408008
EAN :4007220063408
FORET TREPAN LOS HM 8008 EXECUTION A PLAT 25408008
Résumé technique
Diamètre80 mm
Matière du corpscarbure
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET TREPAN LOS HM 8008 EXECUTION A PLAT 25408008


L'exécution profonde (hauteur de l'outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et tubes.La profondeur maximale est de 32 mm. Exception : LOS HM 6060 Profondeur maximale 57 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre80 mm
Matière du corpscarbure
Longueur de coupe8 mm
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
522,93 HT
/ unité
627,52 TTC
  • Livraison habituellement sous (15) jours