Références
Roebuck :866803
Rubix :C600-0536624
EAN :3660338208782




Documents
Détails articles : FORET DIAMANT D.8 +PIERRE
Effectuer un mouvement d'oscillation pour permettre l'évacuation des poussières.
Ne pas appuyer trop fortement sur l'outil. Le laisser travailler.
Percer avec de l'eau augmente nettement la vie de l'outil.
Aviver restitue le pouvoir de coupe de l'outil.
Vitesse de coupe : A SEC >11000 rpm - A EAU <3000 rpm.
SI L'OUTIL NE PERCE PAS soit le segment est glacé ou a chauffé.
soit le matériau à percer est trop dur. IL FAUT soit raviver l'outil sur une pierre à aviver
soit amplifier le mouvement d'oscillation
soit arroser avec de l'eau pendant le perçage.
Ne pas appuyer trop fortement sur l'outil. Le laisser travailler.
Percer avec de l'eau augmente nettement la vie de l'outil.
Aviver restitue le pouvoir de coupe de l'outil.
Vitesse de coupe : A SEC >11000 rpm - A EAU <3000 rpm.
SI L'OUTIL NE PERCE PAS soit le segment est glacé ou a chauffé.
soit le matériau à percer est trop dur. IL FAUT soit raviver l'outil sur une pierre à aviver
soit amplifier le mouvement d'oscillation
soit arroser avec de l'eau pendant le perçage.
Points forts
Utilisation sur perçeuse ou meuleuse. Livré avec une pierre à aviver
Informations techniques
Attributs
| Diamètre | 8 mm |
|---|---|
| Matière du corps | diamant |
| Longueur de coupe | 20 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,04 € HT
/ unité
54,05 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h