Fraise à trépaner Pferd Tools LOS HM 2708

Forets trépan en carbure métallique LOS HM 2708

Voir les informations techniques

Références

Pferd Tools :LOS HM 2708
Rubix :0060-5275387
Fabricant :25402708
EAN :4007220063026
FORET TREPAN LOS HM 2708 EXECUTION A PLAT 25402708

Résumé technique

Diamètre27 mm
Matière du corpscarbure
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FORET TREPAN LOS HM 2708 EXECUTION A PLAT 25402708


L'exécution profonde (hauteur de l'outil 35 mm) est destinée à une utilisation sur des surfaces bombées et tubes.La profondeur maximale est de 32 mm. Exception : LOS HM 6060 Profondeur maximale 57 mm

Informations techniques


Attributs
Diamètre27 mm
Matière du corpscarbure
Longueur de coupe8 mm
171,97 € HT
/ unité
206,36 € TTC
  • Livraison habituellement sous (16) jours