Skerp
Filtres
Catégories
scie à ruban (4)
1Marque
skerp
(4)
4 produit(s) avec 4 référence(s) :
Scie à ruban Skerp VERSA, Tension: 230 V | Vitesse: 2 rpm | Puissance: 850 W
- skerp :VERSA
- rubix :3268-7381480
- fabricant :872012
- ean :8435688002756
- En stock, expédié sous 24/48h
- Tension:230 V
- Vitesse:2 rpm
- Puissance:850 W
560,22 € HT
/ unité
Scie à ruban Skerp AVALON, Tension: 230 V | Vitesse: 1 rpm
- skerp :AVALON
- rubix :3268-7381479
- fabricant :872013
- ean :8435688002763
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Tension:230 V
- Vitesse:1 rpm
749,23 € HT
/ unité
Scie à ruban Skerp BESTAND, Tension: 400 V | Vitesse: 2 rpm
- skerp :BESTAND
- rubix :3268-7381482
- fabricant :867834
- ean :8435688002725
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Tension:400 V
- Vitesse:2 rpm
2 609,61 € HT
/ unité
Scie à ruban Skerp IMPERIA, Tension: 400 V | Vitesse: 2 rpm
- skerp :IMPERIA
- rubix :3268-7381481
- fabricant :867879
- ean :8435688002732
- Livraison habituellement sous (20) jours
- Tension:400 V
- Vitesse:2 rpm
2 100,09 € HT
/ unité




