Scie à ruban Skerp IMPERIA, Tension: 400 V | Vitesse: 2 rpm
Scie à ruban SKERP IMPERIA gravitationnelle
Voir les informations techniquesRéférences
Skerp :IMPERIA
Rubix :3268-7381481
Fabricant :867879
EAN :8435688002732
Détails articles : SCIE A RUBAN SKERP IMPERIA GRAVITATIONNELLE D ATELIER
Lame 2080 x 20 x 0,9 Archet en fonte, Guides de lame avec roulements, Manomètre de réglage de la tension. Etau à serrage rapide. Pompe de refroidissement. Contacteur de fin de course. Coupe 0º-45º à droite. Certification CE.
Points forts
Archet Fonte
Applications
Atelier, maintenance, fabrication, métallerie
Informations techniques
Attributs
| Tension | 400 V |
|---|---|
| Vitesse | 2 rpm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 100,09 € HT
/ unité
2 520,11 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours

