Sauterelle Spartex 6233555

Sauterelle à tige coulissante à levier long forte charge

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :6233555
Rubix :R600-5310835
EAN :3660338517860
SAUTERELLE A TIGE COULISSANTE

Résumé technique

Force de serrage3,18 kN
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SAUTERELLE A TIGE COULISSANTE


Sur socle.
Fournie avec un kit de fixation.
En fonte noircie.
A (mm):129
B (mm):12
C (mm):32
D (mm):91
E (mm):129,5
F (mm):36,5
G (mm):14
H (mm):46
I (mm):M8x30
J (mm):33,4
K (mm):25
L (mm):5,5
M (mm)

Informations techniques


Attributs
Force de serrage3,18 kN
Modèlelong lever sliding rod
Longueur129,5 mm
3,79 HT
/ unité
4,55 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h