Sauterelle Spartex 7604940
Sauterelle à crochet et attache à levier horizontal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Spartex :7604940
Rubix :R600-5310868
EAN :3660338518287



Documents
Détails articles : SAUTERELLE A CROCHET HORIZONTALE
En acier zingué et acier bruni.
Fournie avec équerre de fixation.
Fournie avec équerre de fixation.
A (mm):64
B (mm):193
C (mm):35
D (mm):32
E (mm):48,5
F (mm):18,5
G (mm):47-88
H (mm):6
I (mm):19
J (mm):14
K (mm):24-25
L (mm):6,5
M (mm)21
B (mm):193
C (mm):35
D (mm):32
E (mm):48,5
F (mm):18,5
G (mm):47-88
H (mm):6
I (mm):19
J (mm):14
K (mm):24-25
L (mm):6,5
M (mm)21
Informations techniques
Attributs
| Force de serrage | 2,65 kN |
|---|---|
| Modèle | horizontal lever hook and fastener |
| Longueur | 193 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,55 € HT
/ unité
77,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h