Sauterelle Spartex 6477230

Sauterelle à levier horizontal et axe de pression réglable

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :6477230
Rubix :R600-5310848
EAN :3660338517921
SAUTERELLE A EMBASE HORIZONTALE

Résumé technique

Force de serrage0,54 kN
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SAUTERELLE A EMBASE HORIZONTALE


Sur socle.
Axe de pression réglable.
Fourni avec un kit de fixation.
En acier zingué et acier bruni.
A (mm):118
B (mm):30
C (mm):20
D (mm):27
E (mm):30
F (mm):13
G (mm):19
H (mm):36
I (mm):M5x35
J (mm):5,5

Informations techniques


Attributs
Force de serrage0,54 kN
Modèlevertical lever and adjustable pressure axis
Longueur118 mm
21,23 € HT
/ unité
25,48 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h