Sauterelle Bessey STC-IHH25
Sauterelle Serrage Horizontal
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :STC-IHH25
Rubix :J192-5257428
EAN :4008158035758

Documents
Détails articles : SAUTERELLE SERRAGE HORIZONTAL 25 SERRAGE REGLABLE 2 500N
L'axe de serrage du levier est transformé en serrage horizontal. Corps en tôle traitée haute résistance. Platine adaptée pour fixation en mm ou inch. Poignée bimatière de haute qualité, résistante à l'huile (avec protection dérapante sur la J192-5257425).
Points forts
Plage de serrage importante.
Applications
Pour le travail du métal, du bois ou encore des matériaux de synthèse.
Informations techniques
Attributs
| Force de serrage | 2,5 kN |
|---|---|
| Modèle | stc-ihh25 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,91 € HT
/ unité
67,09 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h