Sauterelle Spartex 4290068

Sauterelle à crochet et attache à levier vertical

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :4290068
Rubix :R600-5310829
EAN :3660338515286
SAUTERELLE A CROCHET

Résumé technique

Force de serrage2,79 kN
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SAUTERELLE A CROCHET


En acier zingué et acier bruni.
Spartex
A (mm):37
B (mm):250
C (mm):35
D (mm):35
E (mm):53,5
F (mm):23
G (mm):74-86
H (mm):8
I (mm):19
J (mm):19
K (mm):29-41
L (mm):6,5
M (mm)

Informations techniques


Attributs
Force de serrage2,79 kN
Modèlecrochet et attache à levier vertical
Longueur250 mm
48,19 € HT
/ unité
57,83 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h