Sauterelle Spartex 6477229

Sauterelle à levier horizontal et axe de pression réglable

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :6477229
Rubix :R600-5310847
EAN :3660338517914
SAUTERELLE A EMBASE HORIZONTALE

Résumé technique

Force de serrage0,19 kN
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SAUTERELLE A EMBASE HORIZONTALE


Sur socle.
Axe de pression réglable.
Fourni avec un kit de fixation.
En acier zingué et acier bruni.
A (mm):76
B (mm):22
C (mm):15
D (mm):24
E (mm):24
F (mm):14,5
G (mm):16
H (mm):23
I (mm):M4x25
J (mm):4,5

Informations techniques


Attributs
Force de serrage0,19 kN
Modèlehorizontal lever and adjustable pressure pin
Longueur76 mm
16,71 € HT
/ unité
20,05 € TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (19) jours