Sauterelle Spartex 6233561

Sauterelle à crochet et attache à levier vertical

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Spartex :6233561
Rubix :R600-5310836
EAN :3660338517877
SAUTERELLE A CROCHET

Résumé technique

Force de serrage1,37 kN
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : SAUTERELLE A CROCHET


En acier zingué et acier bruni.
Spartex
A (mm):27
B (mm):175
C (mm):26
D (mm):26
E (mm):42
F (mm):16,2
G (mm):52-60
H (mm):6
I (mm):13
J (mm):13
K (mm):21-31
L (mm):5,2
M (mm)

Informations techniques


Attributs
Force de serrage1,37 kN
Modèlevertical lever hook and fastener
Longueur175 mm
43,63 HT
/ unité
52,36 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h