Sauterelle Bessey STC-HH50
Sauterelle Serrage Vertical
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Bessey :STC-HH50
Rubix :J192-5257426
EAN :4008158035734

Documents
Détails articles : SAUTERELLE SERRAGE VERTICAL 50 SERRAGE REGLABLE 2 500N
Levier à l'horizontal en position de serrage. Platine adaptée pour fixation en mm ou inch. Poignée bimatière de haute qualité, résistante à l'huile (avec protection dérapante sur la J192-5257424).
Points forts
Sauterelles à serrage variable Sauterelles à serrage vertical avec bras ouvert et platine de fixation horizontale STC-HH Levier à l'horizontal en position serrage Capacité de serrage de 0 à 45 mm / 1 3/4 ou 0 à 65 mm / 2 1/2 s'adaptant automatiquement tout en conservant à l'outil une puissance de serrage constante sans manipulation de la vis de réglage de puissance Puissance de serrage réglable jusqu'à 2 500 N par action sur la vis de réglage de puissance se trouvant dans le corps de l'outil Corps en tôle traitée haute résistance Platine adaptée pour fixation en mm ou inch Levier de serrage ergonomique bi-matière
Applications
Pour le travail du métal, du bois ou encore des matériaux de synthèse.
Informations techniques
Attributs
| Force de serrage | 2,5 kN |
|---|---|
| Modèle | stc?hh |
| Longueur | 217 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
393,00 € HT
/ 6 unités
471,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours
